text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Stahlwille 14/15 Largura de 15 peças nos planos 6-32 mm


chaves de porcas com medidas métricas iguais em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aja lado direito, lado do anel com ângulo de 10°construção inteligente robusta, fina e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente

Referência
Número total de ferramentas 15
Número de chaves combinadas 15
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 3180
Type Wrench Set
Embalado por 1

Especificações

Número total de ferramentas 15
Número de chaves combinadas 15
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 3180
Type Wrench Set

Descrição

chaves de porcas com medidas métricas iguais em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aja lado direito, lado do anel com ângulo de 10°construção inteligente robusta, fina e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoaço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado. Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números do artigo

Referência G0241.001.780
EAN 4018754080700
UBB 203120262464
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96401004

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.