text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Stahlwille 13/10 KT Largura de 10 peças nos planos 8-19 mm forma A


Chave com dimensões métricas, tamanhos de chave iguaisDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajalado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente robusta, fina e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoaço-liga cromado, cromadoem embalagem de cartão

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de papelão)
Número total de ferramentas 10
Número de chaves combinadas 10
Largura da chave (mm) 8 - 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de papelão)
Número total de ferramentas 10
Número de chaves combinadas 10
Largura da chave (mm) 8 - 19
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 744
Código pautal 8204110000
Type Wrench Set

Descrição

Chave com dimensões métricas, tamanhos de chave iguaisDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajalado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente robusta, fina e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoaço-liga cromado, cromadoem embalagem de cartão

Números do artigo

Referência G0232.001.770
EAN 4018754080649
UBB 203120177167
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400808

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.