text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Gedore 7 XL-012 Largura de 12 peças nos planos 10-32 mm forma A CV-


De acordo com a norma conforme DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, aço vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, Mordentes estreitos e paredes dos mordentes finas tornam a chave mais leve, Sobrecarga indicada por deformação, Aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto sem reflexos devido

Referência
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 12
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['10.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Descrição

De acordo com a norma conforme DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, aço vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, Mordentes estreitos e paredes dos mordentes finas tornam a chave mais leve, Sobrecarga indicada por deformação, Aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto sem reflexos devido ao cromado mate, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, Mordente: retificado com precisão para o tamanho nominal exato para áreas de contacto ideais, Anel: 15° deslocado do eixo, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Eixo extra longo para uma gama de utilização profunda e mais torque

Números do artigo

Referência G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6095950

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.