text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Gedore 7-011 11 peças


Em combinação orientada para a prática, Conceção de acordo com DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Com o mesmo tamanho em cada extremidade, Lado do anel com ângulo de 15°, com veio oco, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 11
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 11
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 11
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['8.000', '22.000']
Marca Gedore

Descrição

Em combinação orientada para a prática, Conceção de acordo com DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Com o mesmo tamanho em cada extremidade, Lado do anel com ângulo de 15°, com veio oco, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2114.001.780
EAN 4010886609309
UBB 240120106176
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6093070

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.