text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Gedore 3300993 15 peças


De acordo com DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Mordente ajustado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio, No suporte

Referência 9Y664184
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 15
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 15
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 15
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['6.000', '32.000']
Marca Gedore
Model R09105015
Type Combination Wrench Set

Descrição

De acordo com DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Mordente ajustado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio, No suporte

Números do artigo

Referência 9Y664184
EAN 4060833009935
UBB 500694972174
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300993
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.