text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Gedore 080 8 peças


De acordo com a norma segundo DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Aço vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio garante uma melhor aderência a porcas e parafusos de fixaç

Referência
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 8
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Model 1 B-080
Type Combination Spanner Set

Descrição

De acordo com a norma segundo DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Aço vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio garante uma melhor aderência a porcas e parafusos de fixação profunda ou embutida, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Aspeto sem reflexos devido ao cromado mate, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Extremidade aberta com nervuras finas para maior resistência garante binários máximos

Números do artigo

Referência G2102.001.775
EAN 4010886601198
UBB 240120120920
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6011950

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.