text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 14/17 14/17


Chaves de porcas com medidas métricas, iguais, em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 10°construção inteligente robusta, fina e levealta resistência à flexão devido ao duplo perfil em TO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente,

Referência
Embalagem Caso
Número total de ferramentas 17
Número de chaves combinadas 17
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Número total de ferramentas 17
Número de chaves combinadas 17
Largura da chave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1940
Type Wrench Set

Descrição

Chaves de porcas com medidas métricas, iguais, em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 10°construção inteligente robusta, fina e levealta resistência à flexão devido ao duplo perfil em TO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoaço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado. Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números do artigo

Referência G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96401005

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.