text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas de catraca Gedore 3300060 16 peças


De acordo com a norma DIN 3113, ISO 3318, Anel deslocado a 15°, reversível para operação com a mão direita e esquerda, mecanismo de catraca com 72 dentes, ângulo de retorno 5°, mordente regulado a 15°, acabamento cromado acetinado mate, aço cromo-vanádio, em caixa de plástico resistente

Referência 3E495407
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 16
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 16
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 12
Largura da chave (mm) ['8.000', '19.000']
Marca Gedore
Model R07203016
Type Combination Ratchet Wrench Set

Descrição

De acordo com a norma DIN 3113, ISO 3318, Anel deslocado a 15°, reversível para operação com a mão direita e esquerda, mecanismo de catraca com 72 dentes, ângulo de retorno 5°, mordente regulado a 15°, acabamento cromado acetinado mate, aço cromo-vanádio, em caixa de plástico resistente

Números do artigo

Referência 3E495407
EAN 4060833000604
UBB 500694859314
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.