text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves Allen Wera 967 SL 9 peças T8-T40 com código de cores, com HF


967/9 TX Multicolor HF 1 Conjunto de chaves L com função de fixação, 9 peças 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolor com função de fixação: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmTeclas em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Vem com função de fixação (HF) no braço

Referência 3L043848
Desenho Para parafuso Torx saliente
Isolado Sim
Embalagem Box
Tamanho (TX) 40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Para parafuso Torx saliente
Isolado Sim
Embalagem Box
Tamanho (TX) 40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 9
Número de chaves 9
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Descrição

967/9 TX Multicolor HF 1 Conjunto de chaves L com função de fixação, 9 peças 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolor com função de fixação: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmTeclas em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Vem com função de fixação (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho. Disponível num prático clip de fixação, cujo material sem desgaste proporciona um armazenamento seguro para as chaves L e permite uma remoção simples.

Números do artigo

Referência 3L043848
EAN 4013288185228
UBB 500668582967
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024179001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.