Conjuntos de chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Conjuntos de chaves sextavadas
7E658320
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
Jogo de chaves Allen Wera 967/9 TX XL 9 peças T8-T40 com código de cores, suporte de plástico longo
Adiconar catálogo
Referência
7E658320
Desenho
Para parafuso Torx saliente
Isolado
Sim
Embalagem
Outro
Tamanho (TX)
40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Para parafuso Torx saliente
Isolado
Sim
Embalagem
Outro
Tamanho (TX)
40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário
Não
Conjunto de eletricista
Não
Número de brocas de guia
0
Número de chaves de forquilha
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas helicoidais HSS
0
Número de cortadores de cabos
0
Número de ferramentas coaxiais
0
Número de chaves de fendas cruzadas PH
0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
0
Número de serras de furos
0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica
0
Número de brocas de ponta de furo
0
Número de chaves de porcas
0
Número de chaves de fendas
0
Número de chaves de caixa
0
Número de chaves de caixa
0
Número de chaves de boca
0
Número de brocas de pedra
0
Número de brocas escalonadas
0
Número de chaves de fendas Torx
0
Número total de ferramentas
9
Número de chaves
9
Número de limas
0
Número de ferramentas de medição
0
Número de alicates
0
Número de chaves combinadas
0
Número de chaves hexagonais
0
Número de chaves ajustáveis
0
Número de inserções de bits
0
Número de ferramentas de teste
0
Número de catracas
0
Número de barras tommy
0
Número de cinzéis e punções
0
Número de martelos
0
Número de ferramentas multifuncionais
0
Número de serras
0
Com cabeça esférica
Sim
Marca
Wera
Model
967/9 TX XL
Type
Multicolor Ball Ended Long Torx Key Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
967/9 TX XL Multicolor 1 Conjunto de chaves em L para parafusos TORX® , comprido, 9 peças 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolor, comprido: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolor, comprido: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmConjunto de chaves em L premium para parafusos de cabeça cilíndrica TORX®. Um braço extra longo. Inclui algumas ferramentas com cabeça esférica: A esfera no braço comprido permite um trabalho seguro mesmo em posições de instalação difíceis. Chaves em L com manga de plástico de material circular e fácil de agarrar. A manga torna o trabalho confortável mesmo a baixas temperaturas e é fácil para os dedos. O tratamento de superfície BlackLaser garante uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa durabilidade. Marcação de tamanho a laser e, portanto, à prova de abrasão na chave L para acesso rápido. Num prático clipe feito de material que não se desgasta, para uma fixação permanente das chaves L, ao mesmo tempo que se torna facilmente acessível.
Números do artigo
Referência
7E658320
EAN
4013288193544
UBB
500686617068
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05024480001