text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves Allen Wera 950/9 9 peças contentor de plástico largura esp. 1,5-10 mm curto, bola pt


Conjunto de chaves L 950/9 Hex-Plus Multicolor 2, métrico, BlackLaser, 9 peças 9x 950 SPKS L-key Multicolor, métrico: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmConjunto de chaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior num prático clip de fixação em material resistente ao desgaste, que permit

Referência 0Y744250
Cor Conjunto com várias cores
Desenho Para parafuso Torx saliente
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Conjunto com várias cores
Desenho Para parafuso Torx saliente
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 0
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 9
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 950/9

Descrição

Conjunto de chaves L 950/9 Hex-Plus Multicolor 2, métrico, BlackLaser, 9 peças 9x 950 SPKS L-key Multicolor, métrico: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmConjunto de chaves L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior num prático clip de fixação em material resistente ao desgaste, que permite uma arrumação segura das chaves L, bem como uma remoção simples. Chaves L com perfil Hex-Plus: oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz ao mínimo os efeitos de entalhe e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 0Y744250
EAN 4013288207517
UBB 500713655768
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05133164001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.