text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves Allen Wera 3950 SPKL/9 SM 9 peças AF 1,5-10 mm aço inoxidável, código de cores


3950/9 Hex-Plus Multicolor Inox 1 Conjunto de chaves em L, métrico, inoxidável, 9 peças 9x 3950 SPKL Chave em L multicolor, métrico, inoxidável: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxid

Referência 3L708996
Cor Conjunto com várias cores
Desenho Outro
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Conjunto com várias cores
Desenho Outro
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Com cabeça esférica Não
Marca Wera
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Descrição

3950/9 Hex-Plus Multicolor Inox 1 Conjunto de chaves em L, métrico, inoxidável, 9 peças 9x 3950 SPKL Chave em L multicolor, métrico, inoxidável: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade em aço inoxidável para parafusos de sextavado interior da Wera. O aço inoxidável impede a transferência de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. Com esferográfica hexagonal no braço longo: o perfil de acionamento da esferográfica permite rodar o eixo da ferramenta para fora do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". Num fixador de clipe de chave L quase sem desgaste.

Números do artigo

Referência 3L708996
EAN 4013288185211
UBB 500668584948
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022669001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.