text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de catraca de compósito Rodac 1/4-1/2” de secção quadrada 72 dentes

Referência 7X195490
Isolado Não
Altura 300
Peso 4300
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro

Especificações

Isolado Não
Altura 300
Peso 4300
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Código pautal 84042000

Números do artigo

Referência 7X195490
EAN 8717659241136
UBB 500702624510
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr RCCOMPOCLIC-SET
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.