text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de caçonetes Knipex para terminal de arame 2/1/0AWG 50 x 12mm


Matriz de cravar Cravação aprovada de acordo com UL em conjunto com os ferrolhos de fio KNIPEX 97 99 330 - 399. Aplicação: terminais de fio isolados e não isolados 35 - 50 mm². - Aplicação: terminais de fios isolados e não isolados- Capacidade em milímetros quadrados: 35 / 50mm²- Número de perfis de cravação: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Referência 5Y550506
Secção transversal (mm²) 35 - 50
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal (mm²) 35 - 50
Marca Knipex

Descrição

Matriz de cravar Cravação aprovada de acordo com UL em conjunto com os ferrolhos de fio KNIPEX 97 99 330 - 399. Aplicação: terminais de fio isolados e não isolados 35 - 50 mm². - Aplicação: terminais de fios isolados e não isolados- Capacidade em milímetros quadrados: 35 / 50mm²- Número de perfis de cravação: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Números do artigo

Referência 5Y550506
EAN 4003773030898
UBB 500641784995
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 49 19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.