text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de caçonetes Knipex para ferrolho de fio duplo 10/8/6AWG 50 x 18mm


Crimpador de compressão aprovado pela UL em conjunto com os terminais de fio KNIPEX 99 376 - 378. Aplicação: Virolas de fio duplo para segurar dois fios flexíveis 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm². - Utilização: Virolas de fio duplo para dois condutores flexíveis- Capacidade em milímetros quadrados: 6 / 10 / 16mm²- Número de perfis de engaste: 3- AWG: 2 x 10

Referência 8T128742
Secção transversal (mm²) 6 - 16
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal (mm²) 6 - 16
Marca Knipex

Descrição

Crimpador de compressão aprovado pela UL em conjunto com os terminais de fio KNIPEX 99 376 - 378. Aplicação: Virolas de fio duplo para segurar dois fios flexíveis 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm². - Utilização: Virolas de fio duplo para dois condutores flexíveis- Capacidade em milímetros quadrados: 6 / 10 / 16mm²- Número de perfis de engaste: 3- AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6- AWG: 10 / 8 / 6

Números do artigo

Referência 8T128742
EAN 4003773063186
UBB 500641784730
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 49 18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.