text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de brocas para metal Fabory 3-6 x 0,5(10)-8-10(5) 80 peças


Referência 8N203673
Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 3 - 10
Número total de ferramentas 80
Material de corte Outro
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 3 - 10
Número total de ferramentas 80
Material de corte Outro
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 80
Número de brocas para pedra 0
Marca Fabory approved vendor
Type Drill Set

Números do artigo

Referência 8N203673
UBB 500650575102
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 009-KA013700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.