Conjuntos de ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Conjuntos de ponteiras
0U956992
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
Jogo de brocas Bosch 2609255114
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0U956992
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
10
Número total de ferramentas
19
Material de corte
HSS
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
10
Número total de ferramentas
19
Material de corte
HSS
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
19
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Marca
Bosch
Código pautal
82075060
Type
135° Drill Bit Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U956992
EAN
3165140383004
UBB
500699353727
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2609255114