text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de brocas Bosch 2609255041


Referência 1L439583
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4
Diâmetro do eixo (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 1L439583
EAN 3165140382274
UBB 500699339148
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2609255041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.