text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera sextavado/fenda/Phillips/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus em Bit-Check 30 peças


Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 Brocas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TZ TORX®: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX

Referência 9M485703
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 6
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 6
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 28
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 5
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Sim
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 Brocas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TZ TORX®: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm 1x 800/1 brocas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mmO roquete Wera Mini: uma simbiose de força e estilo. Incrivelmente robusto devido ao seu design totalmente em aço forjado. Pode suportar forças de binário até 65 Nm. O tamanho pequeno é particularmente adequado para trabalhos em espaços reduzidos. A roda de polegar permite aparafusar rapidamente. Vem num conjunto no comprovado Wera Bit-Check com adaptador de tomada e clipe de cinto. A remoção e reinserção simples da ferramenta é assegurada, muito robusta e duradoura.

Números do artigo

Referência 9M485703
EAN 4013288145765
UBB 500643336497
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05346293001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.