text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Phillips/Pozidriv/Torx em embalagem Bit-Check 2 peças


Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 peças 2x 851/4 IMP DC Impaktor bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm6 brocas Wera Impaktor com um comprimento de 50 mm, ordenadas num espaço mínimo num prático Bit-Check. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acim

Referência 4Z355948
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 2
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 2
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 peças 2x 851/4 IMP DC Impaktor bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm6 brocas Wera Impaktor com um comprimento de 50 mm, ordenadas num espaço mínimo num prático Bit-Check. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas, graças à melhor utilização possível das propriedades do material e à geometria optimizada. A ponta da broca é revestida com pequenas partículas de diamante, o que reduz o risco de deslizamento da cabeça do parafuso, graças à maior resistência à fricção.

Números do artigo

Referência 4Z355948
EAN 4013288158635
UBB 500643323446
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073890001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.