text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Impaktor 1 SB Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx em Bit-Check 10 peças


Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 peças 1x 897/4 IMP R Suporte para Impaktor com anel de retenção e anel magnético: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Brocas Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP DC Brocas para impactação: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x2

Referência 8C482947
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 2
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 peças 1x 897/4 IMP R Suporte para Impaktor com anel de retenção e anel magnético: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Brocas Impaktor: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP DC Brocas para impactação: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 4x25 mm, 5x25 mm1 Suporte Impaktor com anel de retenção e anel magnético, 9 bits Impaktor. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em condições extremas, graças à melhor utilização possível das propriedades do material e à geometria optimizada, particularmente adequada para utilização com as chaves de impacto habituais, suporte com anel magnético para uma fixação simples de parafusos mais longos e pesados, ideal para trabalhos em altura. O revestimento áspero de diamante das brocas reduz o risco de deslizamento da cabeça do parafuso graças à maior resistência à fricção.

Números do artigo

Referência 8C482947
EAN 4013288158574
UBB 500643330607
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073980001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.