text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Impaktor 1 Hexagon/Pozidriv em Bit-Check 10 peças


Bit-Check 10 PZ Impaktor 1, 10 peças 1x 897/4 IMP R Suporte para Impaktor com anel de retenção e íman em forma de anel: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: 7x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mmRobusto Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinserid

Referência 4E650787
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 9
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 9
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1, 10 peças 1x 897/4 IMP R Suporte para Impaktor com anel de retenção e íman em forma de anel: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: 7x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mmRobusto Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Suporte Impakt para absorção de picos de impulso extremos. Efeito de torção especial devido à mola de dupla torção. Inclui um íman em forma de anel que segura mesmo parafusos longos e pesados com extrema segurança, tornando-o ideal para trabalhos em altura. O íman pode ser empurrado para trás e, assim, neutralizado. Particularmente adequado para ser utilizado com as habituais chaves de impacto.

Números do artigo

Referência 4E650787
EAN 4013288157829
UBB 500643331852
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057684001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.