text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx em Bit-Check 12 peças


Bit-Check 12 Wood 1, 12 peças 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder com anel magnético: 1/4", x 57 mm 1x 851/1 TH bits: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão ge

Referência 7V742404
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 4
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 4
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 11
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 12 Wood 1, 12 peças 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder com anel magnético: 1/4", x 57 mm 1x 851/1 TH bits: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui suporte universal com anel magnético - que segura de forma muito segura mesmo parafusos pesados - e Rapidaptor, que permite que as brocas sejam colocadas sem necessidade de acionar a manga. Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Bit-Check multicomponente que pode ser colocado na vertical para um armazenamento seguro e permanente das brocas.

Números do artigo

Referência 7V742404
EAN 4013288179876
UBB 500643334419
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057423001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.