text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Cinco lóbulos/HMA em estojo de ferramentas 38 peças


Tool-Check Automotive 1, 38 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Bits TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bits: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo

Referência 0V988072
Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 7
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 38
Número de bits Torx 11
Número de bits total 38
Número de limas 0
Número de bits sextavado interior 1
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 28
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete de bits Sim
Número de bits quadrado interior (Robertson) 1
Com punho Sim
Marca Wera

Descrição

Tool-Check Automotive 1, 38 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Bits TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bits: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Brocas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 bits Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Bits multiponto: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Bits de cinco lóbulos com furo: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmRatchet, bits e soquetes num mínimo de espaço - tão compacto quanto possível. Operação simples, mesmo com apenas uma mão, em espaços de trabalho reduzidos. Design totalmente em aço forjado e mecanismo de inclinação fina com 60 dentes que permite um pequeno ângulo de retorno de 6° para um trabalho preciso. Troca fácil entre esquerda e direita. Cabeça de roquete e alavanca de conceção ergonómica. Adequado para a utilização de bits e tomadas de . A utilização de chaves de caixa de ¼" também é possível com o adaptador Wera 870/1. Bits viscosos e resistentes para uso universal. O encaixe de tomadas para ferramentas manuais e eléctricas (ISO 2725-Parte 3) da Wera permite aplicações tanto em ferramentas manuais como eléctricas. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. Apresenta uma boa aderência para permitir uma fácil recolha mesmo com as mãos oleosas. Ranhura de paragem esférica, para parafusos e porcas de cabeça sextavada, aço cromo-vanádio, cromado mate.

Números do artigo

Referência 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05200995001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.