text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Diamond 1 SB hexagonal/fenda/Phillips/Pozidriv em Bit-Check 7 peças


Bit-Check 7 Diamond 1 SB, 7 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBits com pequenas partículas de diamante na ponta. Isto assegura um ajuste seguro na cabeça do parafuso, reduz a pressão de contacto

Referência 4S274635
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descrição

Bit-Check 7 Diamond 1 SB, 7 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBits com pequenas partículas de diamante na ponta. Isto assegura um ajuste seguro na cabeça do parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Brocas BiTorsion com uma zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Inclui a tecnologia Rapidaptor, que permite que as brocas sejam fixadas sem necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. Para inserção na aparafusadora eléctrica ou no mandril do berbequim elétrico. O Bit-Check multicomponente convence pelo seu peso reduzido e pela sua compacidade máxima. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check assegura que as brocas são seguradas com segurança e, ao mesmo tempo, são fáceis de remover. O perfil e o tamanho das brocas são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Números do artigo

Referência 4S274635
EAN 4013288183682
UBB 500643326662
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073419001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.