text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Bit-Box 20 BTZ PH PH 2 x 25 20 peças


Caixa de bits 20 BTZ PH, PH 2 x 25 mm, 20 peças 20x 851/1 BTZ bits: PH 2 x 25 mmBits de torção para parafusos Phillips numa prática caixa de bits. Incluem uma zona de torção onde a energia cinética é desviada para quando as cargas de pico prevalecem: isto prolonga significativamente a vida útil do produto, com ",Take it easy", Toolfinder: codificação po

Referência 6Z152396
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 BTZ PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

Caixa de bits 20 BTZ PH, PH 2 x 25 mm, 20 peças 20x 851/1 BTZ bits: PH 2 x 25 mmBits de torção para parafusos Phillips numa prática caixa de bits. Incluem uma zona de torção onde a energia cinética é desviada para quando as cargas de pico prevalecem: isto prolonga significativamente a vida útil do produto, com ",Take it easy", Toolfinder: codificação por cores de acordo com o perfil e o carimbo de tamanho, design viscoso resistente para utilização universal, 1/4", hex, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6Z152396
EAN 4013288187956
UBB 500678970202
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057751001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.