text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera 800/1 TZ 0,6 x 4,5


800/1 Bits TZ, 0,6 x 4,5 x 25 mmBits para parafusos de fenda com zona de torção contra desgaste prematuro. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81245.106.004
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 3.9
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrição

800/1 Bits TZ, 0,6 x 4,5 x 25 mmBits para parafusos de fenda com zona de torção contra desgaste prematuro. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056210001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.