text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Gedore 20 EMU-3 16 peças de 1/4 polegada de largura entre faces 4-13 mm


Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-10 com roquete de mudança de alavanca reversível, Conjunto U-3 com roquete de mudança de disco de dentes finos, Conjunto Z-94 com roquete com acoplador quadrado, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm

Referência G2290.001.790
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 11
Número total de ferramentas 16
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 11
Número total de ferramentas 16
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 755
Type Socket Spanner Set

Descrição

Com acessórios em aço vanádio 31CrV3 da GEDORE, Conjunto U-10 com roquete de mudança de alavanca reversível, Conjunto U-3 com roquete de mudança de disco de dentes finos, Conjunto Z-94 com roquete com acoplador quadrado, Em caixa de plástico, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm, Dimensões: 200 x 120 x 38 mm

Números do artigo

Referência G2290.001.790
EAN 4010886617229
UBB 240122056965
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6172290
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.