text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Sapato de segurança JALDYNAM SAS High 46 Preto


Referência 9B701276
Cor Outro
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 46
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Alumínio
Forro de material Textile
Ortopédico Sim
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Sim
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Jallatte
Model JALDYNAM SAS ESD
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 9B701276
EAN 3597810272934
UBB 500673802905
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr JYJY10346
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.