Botas de segurança
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
5E843698
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
Jallatte Botas de segurança Jalartic J0257 42 S3 Castanho
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E843698
Cor
Outro
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Sim
Tipo
Sandália
Sem metal
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Sim
Tipo
Sandália
Sem metal
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Não
Tamanho do sapato
42
Testado para ESD
Não
Com placa de proteção anti-unhas
Não
Com proteção metatarsal
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Material da sola
Poliuretano (PUR)
Material da parte superior
Leather
Ajuste largo
Não
Revestimento interior
Sim
Com tornozelo reforçado
Não
Com biqueira de segurança
Sim
Material da biqueira de segurança
Aço
Forro de material
Outro
Ortopédico
Não
Com proteção contra choques
Não
Com palmilha amovível
Não
Com sola intermédia
Sim
Material da sola intermédia
Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011
SRC
Isolamento térmico da sola (HL)
Não
Isolamento frio da sola (CL)
Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO)
Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO)
Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C
Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011
s3
Anti-estático
Sim
Antiderrapante
Sim
Marca
Jallatte
Código pautal
64034000
Model
JALARTIC SAS S3 CI SRC
Type
Safety Boots
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E843698
EAN
3597810147805
UBB
500513171180
UNSPSC
46181604
Artigo do fabricante nr
J0257 42 (57605042)