text.skipToContent text.skipToNavigation

Interruptor Ripca 12V-20A on-off 10 Peças


Referência 1K007453
Corrente nominal (A) 20
Tensão nominal (V) 12
Modo de funcionamento Haste
Desenho Interruptor de desligar
Sem halogéneos Não
Número de pólos 1 pólo
Tipo de ligação Terminal parafusado
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 20
Tensão nominal (V) 12
Modo de funcionamento Haste
Desenho Interruptor de desligar
Sem halogéneos Não
Número de pólos 1 pólo
Tipo de ligação Terminal parafusado
Iluminação Nenhum
Cor da caixa Outro
Corrente nominal (A) 20
Material Outro
Tipo de fixação Montagem com parafuso
Sistema de cablagem Contato normalmente aberto (NA)
Número de elementos de controlo 1
Transparente Não
Marca Ripca
Código pautal 85365019
Type Twin Circuit Toggle Switch

Números do artigo

Referência 1K007453
EAN 8712734299446
UBB 500640675020
UNSPSC 39122211
Artigo do fabricante nr E896-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.