Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
4A402021
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
Interchangeable blade SlimBit electric slot 5.5 x 75 mm VDE insulated WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A402021
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
75
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
75
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Wiha
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A402021
EAN
4010995345815
UBB
500581991212
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
34581