text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade 26154 IP 9 3 Nm light green length 175 mm WIHA


Referência 1X849765
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wiha

Números do artigo

Referência 1X849765
EAN 4010995261542
UBB 500581283446
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 26154
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.