Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
0G082015
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
Interchangeable blade 26062 3 mm 5.5 Nm red length 175 mm WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G082015
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
3
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
175
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Sim
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Wiha
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G082015
EAN
4010995260620
UBB
500573667390
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
26062