Ideal para aplicações de inspeção em distâncias mais longas com diâmetros pequenos - o pequeno diâmetro da cabeça de câmara de 15,5 mm e um círculo de viragem apertado da câmara, bem como o cabo de tração ultra-flexível, permitem inspecções mesmo em tubos de 25 mm (1 polegada) com curvas apertadas, até um comprimento de 25 metros - em regra, a câmara pode ser utilizada a partir de um diâmetro de tubo de 30 mm com curvas de 90° (dependendo do tipo e do estado do tubo) - a unidade compacta pode ser transportada e armazenada facilmente e com economia de espaço - o suporte integrado oferece versatilidade na utilização e estabilidade melhorada - o transmissor integrado de 512 Hz permite uma localização simples. - Compatível com os monitores SeeSnake através do cabo de ligação standard Dados técnicos: Comprimento do cabo metros: 25 Diâmetro do cabo mm: 7,2 para cabos mm: 25-50 Resolução: 510 x 496 (PAL) Artigo n.º 4000 829 888: Adaptador com pega de encaixe necessário para 4000 829 887 e utilização de CA-350