text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto sextavado interior tipo SKD Aço Zincado com colar M8X18


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. SKD
Peso por peça (g) 8.89
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 18 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. SKD
Peso por peça (g) 8.89
Info
  • É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.com colar
Código pautal 7318190090

Dimensões

d2 14
L (mm) 18
P 1.25
s 8
Pilot hole ø 12-12.5

Números do artigo

Referência 14440.080.018
EAN 8715492582317
UBB 950355968732
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.