text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de vela de ignição Gedore 54MH-16 mm


Para utilização em espaços confinados com ferramentas articuladas de 3/8" ou 1/2 de encaixe quadrado ou barra tommy Ø 8 mm, Com ímanes potentes na superfície do hexágono, que seguram a vela de ignição com segurança no hexágono, A abertura larga dá espaço à vela de ignição e facilita a colocação da tomada em áreas confinadas, O núcleo cerâmico da vela de ignição permanece intacto, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, cabeça polida, Aço vanádio 31CrV3, cromado, Cabeças finamente polidas

Referência G2520.000.054
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 64
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 64
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 105
Código pautal 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

Descrição

Para utilização em espaços confinados com ferramentas articuladas de 3/8" ou 1/2 de encaixe quadrado ou barra tommy Ø 8 mm, Com ímanes potentes na superfície do hexágono, que seguram a vela de ignição com segurança no hexágono, A abertura larga dá espaço à vela de ignição e facilita a colocação da tomada em áreas confinadas, O núcleo cerâmico da vela de ignição permanece intacto, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, cabeça polida, Aço vanádio 31CrV3, cromado, Cabeças finamente polidas

Números do artigo

Referência G2520.000.054
EAN 4010886636343
UBB 203183008689
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6363470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.