text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de vela de ignição Gedore 53-16 mm


Para utilização em áreas confinadas, com ferramentas articuladas de encaixe quadrado de 3/8" ou 1/2" ou barra tommy Ø 8 mm, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeça polida, cromada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças polidas, cromadas

Referência G2519.000.053
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 63.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 63.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Gedore
Peso por peça (g) 85
Código pautal 8204200000
Type Socket Wrench with Retention Ring

Descrição

Para utilização em áreas confinadas, com ferramentas articuladas de encaixe quadrado de 3/8" ou 1/2" ou barra tommy Ø 8 mm, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeça polida, cromada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças polidas, cromadas

Números do artigo

Referência G2519.000.053
EAN 4010886636275
UBB 240183007980
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6362740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.