text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço inoxidável (Inox) 1.4105 M6X14


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 14 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm2.
    • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.

Dimensões

d-D M6
d1 M6
d2 10
Profundidade do furo (mín.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71560.060.001
EAN 8715492910226
UBB 950355788551
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.