text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Passivado a amarelo M2,5X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Peso por peça (g) 0.35
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Código pautal 7318190090

Dimensões

d-D M2.5
d1 M2.5
d2 4.5
Profundidade do furo (mín.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.45
P (d2) 0.5

Números do artigo

Referência 71550.025.001
EAN 8717077088146
UBB 500645408708
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.