Acessórios de chave dinamométrica
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6D857438
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
Insert lever-action reversible ratchet 3/8 inch 9 x 12 mm HAZET
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D857438
Desenho
Encaixe de catraca
Comprimento total (mm)
61
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Carga máxima (Nm)
120
Largura da cabeça (mm)
30
Tamanho da ligação (mm)
10
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Encaixe de catraca
Comprimento total (mm)
61
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Carga máxima (Nm)
120
Largura da cabeça (mm)
30
Tamanho da ligação (mm)
10
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Montagem retangular
Não
Com escala
Não
Marca
Hazet
Type
6402-1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D857438
EAN
4000896027460
UBB
500582747670
UNSPSC
27112720
Artigo do fabricante nr
4000822818