text.skipToContent text.skipToNavigation

Infrared thermometer micro IR-200 -50 to 1200 degC ± 1 deg C 1 x 9V RIDGID


Referência 6P013184
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Interface Não
Gama de medição (mm) -50 - 1200
Medição da temperatura diferencial Não
Medição da humidade relativa do ar Não
Medição da humidade do material Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Interface Não
Gama de medição (mm) -50 - 1200
Medição da temperatura diferencial Não
Medição da humidade relativa do ar Não
Medição da humidade do material Não
Ecrã múltiplo Não
Elemento térmico RTD Não
Elemento térmico tipo B Não
Elemento térmico tipo E Não
Elemento térmico tipo J Não
Elemento térmico tipo K Não
Elemento térmico tipo N Não
Elemento térmico tipo R Não
Elemento térmico do tipo S Não
Elemento térmico tipo T Não
Medição por infravermelhos Sim
Sensor separado Não
Marca Ridgid
Código pautal 90275000

Números do artigo

Referência 6P013184
UBB 500719669029
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 36798
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.