text.skipToContent text.skipToNavigation

Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH


Referência 0W318266
Espessura da parede (mm) 2.3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 17
Material da parede interior NR (borracha natural)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Adequado para alimentos Não
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 17
Material da parede interior NR (borracha natural)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 2 inch (50)
Pressão de rotura mínima (bar) 50
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Preto
Marca Parsch
Type 4000350053

Números do artigo

Referência 0W318266
UBB 500719212382
UNSPSC 20122347
Artigo do fabricante nr 2558 M.K.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.