Chaves impacto
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
Chaves impacto
1015400A
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
IMPACT RATCHET 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1015400A
Largura
58
Altura
48
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
400
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
102
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
58
Altura
48
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
400
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
102
Modelo com catraca
Sim
Motor de impulso
Sim
Volume de ar necessário
114
Peso por peça (g)
1100
Código pautal
84671110
Type
Impact Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1015400A
EAN
8717659226232
UBB
500617128607
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
1015400A