text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D29ASS-2 length 260 mm ERDI


ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Položka č. 1G168505
Dĺžka čepele (mm) 33
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 33
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Erdi
HS kód 82033000

Popis

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Položka č. 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Číslo materiálu výrobcu D29ASS-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.