text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D15A length 180 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Referência 5H581774
Comprimento da lâmina (mm) 20
Comprimento (mm) 180
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 20
Comprimento (mm) 180
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Erdi

Descrição

For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Números do artigo

Referência 5H581774
UBB 500719112707
UNSPSC 27111507
Artigo do fabricante nr D15A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.