text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita adesiva HPX 4400 Laranja 50mm x 50m


Fita de máscara “dourada” de alta qualidade, para arestas extremamente afiadas. Boa aderência a metal, vidro, plásticos e borracha. Resistente a solventes. Resistente aos raios UV, não deixa resíduos na maioria dos substratos se for removida no prazo de 4 meses após a aplicação. Também adequada como fita de linhas finas para aplicações automóveis

Numéro d'article 1W316988
Cor Orange
Largura 50
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.09
Comprimento (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Cor Orange
Largura 50
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.09
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura (°C) 100 - 100
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Masking Tape

La description

Fita de máscara “dourada” de alta qualidade, para arestas extremamente afiadas. Boa aderência a metal, vidro, plásticos e borracha. Resistente a solventes. Resistente aos raios UV, não deixa resíduos na maioria dos substratos se for removida no prazo de 4 meses após a aplicação. Também adequada como fita de linhas finas para aplicações automóveis

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant FP5050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.