text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Fita de proteção 50MMX33M PT5033


Fita de proteção com elevada força adesiva. Adequada para trabalhos de construção e de reboco. Resistente ao rasgamento. Flexível, de forte aderência, fácil de desenrolar. Não deixa resíduos após uma utilização de curta duração no exterior

Referência PT5033HPX
Cor Orange
Largura 50
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Largura 50
Espessura (mm) 0.13
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 60 - 60
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 286
Código pautal 39191080
Type Protective Tape

Descrição

Fita de proteção com elevada força adesiva. Adequada para trabalhos de construção e de reboco. Resistente ao rasgamento. Flexível, de forte aderência, fácil de desenrolar. Não deixa resíduos após uma utilização de curta duração no exterior

Números do artigo

Referência PT5033HPX
EAN 5425014220315
UBB 500619971640
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr PT5033
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.