text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 52400 Fita isoladora 50MMX10M


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de aplicações. Excelente manuseamento em tempo frio

Referência 4L346380
Cor Branco
Largura 50
Espessura (mm) 0.19
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Largura 50
Espessura (mm) 0.19
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Insulating Tape

Descrição

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de aplicações. Excelente manuseamento em tempo frio

Números do artigo

Referência 4L346380
EAN 5425014229233
UBB 500647483584
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr WI5010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.