Pistolas de ar quente e de colar
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
6U557647
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
Hot air gun HG 2120 E KF set 2200 W STEINEL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6U557647
Largura
87
Altura
200
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (mm)
253
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 630
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
0.837
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
87
Altura
200
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (mm)
253
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 630
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
0.837
Volume de ar (l/min)
500
Tensão de alimentação (V)
220 - 230
Marca
Steinel
Type
HG 2120 E
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U557647
EAN
4007841006464
UBB
500582949227
UNSPSC
40101819
Artigo do fabricante nr
006464